HM90 E90A-D1.125-4-W1.0 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3101935
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELI2000
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3101935
EAN / GTIN 7291075115499
Gyártó száma 3101935
L-szám L23980 2376

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 4-1 / 4 ″, vágási tétel száma (CICT) 1, vágási mélység maximum (APMX) 0,39 ″, Flute Count (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 3-3 / 8 ″, Típus szár Weldon szár, Weldon típusú

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Külső
  • Vágási átmérő (DC): 1-1/8″
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1-1/8″
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 4
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,39”
  • Fuvola száma (NOF): 4
  • Funkcionális hossz (LF): 2,609”
  • Fej hossza (bal): 1”
  • Master Insert Identification (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Teljes hossz (OAL): 3-3/4″
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 2 fok
  • Szár típusa: Weldon
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELI2000" Összes megtekintése