• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, December 13. We apologize for any inconvenience.

Hidroplasztikus szerszámbefogó rövid, karcsú, HSK-A 100, Befogási ⌀ D1: 16mm

Cikkszám: 307525 16
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
75 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀ D1 (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Befogó szabvány: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
  • Alak: A
  • Belső hűtés: Igen, max. 80 bar-ral
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 16 mm
Befogó HSK-A 100
Befogó szabvány ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
Alak A
Belső hűtés Igen, max. 80 bar-ral
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HSC
A-méret kinyúlási hossz 100 mm
⌀ D2 38 mm
Külső ⌀ D 50 mm
L3 45 mm
Állítási út V 10 mm
Menet M M12×1
Balluffchip furat igen
Termék fajtája Hidroplasztikus szerszámbefogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 307525 16
EAN / GTIN 2050001653529
Gyártó száma 16.507.100.16.Z
Gyártó/felelős személy WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com

Leírás

Kivitel:

  • Axiális hosszúság-beállítás, állítási út 10 mm.
  • RFID / Balluff-Chip furattal.

Felhasználás:

  • Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz.
  • Nagy forgácsolási teljesítmény (de nem extrém nehézforgácsolás).

Opcionális tartozék:

Szűkítőpersely 302135302187 sz., hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., hengeres tisztító 343720 sz.
WTE ütközőcsavar közvetlen befogáshoz ill. szűkítőperselyek használata esetén külön rendelésre.

Figyelem:

A-méret = 200 mm külön rendelésre!

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek