Kúpvonócsap 45° tömített 40

Cikkszám: 308765 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
382 darabszám azonnal szállítható
  • Kúpvonócsap szabvány: MAS 403

Termékadatok

Technikai adatok

Meredekkúphoz 40
Furat tulajdonsága furattal
Kúpvonócsap szabvány MAS 403
Váll ⌀ D 23 mm
Fej ⌀ D1 15 mm
Teljes hossz L 60 mm
L1 35 mm
Menet M M16
Max. meghúzási nyomaték 50 Nm
Hozzávaló meredekkúp színjelölés SK 40
Kulcsnyílás 19 mm
Termék fajtája Kúpvonócsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 308765 40
EAN / GTIN 4045197532756

Leírás

Leírás:

A szerszámtartót a kúpvonócsapon át az orsó megfogója húzza fixen az orsóba. Kúpvonócsapok különböző kivitelekben kaphatóak. Ezek fontos összekötő elemet alkotnak a gép és a szerszám között. A kúpvonócsapok pontosságával, szilárdságával és megbízhatóságával szembeni követelmény magasak.

Felhasználás:

Meredekkúpos szárú szerszámokhoz JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

Figyelem:

Tömített − O-gyűrűvel.
A mindenkori hozzávaló szorítókulcsot és kulcsnyílásokat az eShop-ban találja.
Az AB felszerelésekor ügyeljen a helyes meghúzási nyomatékra.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek