Szerszámválaszték CT modulokban 147 db

Cikkszám: 2955997
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2955997
EAN / GTIN 4010886946916
Gyártó száma 2955997

Leírás

Leírás:

Szerszámok metrikus méretekben
A GEDORE ellenőrző szerszámrendszerrel: teljességellenőrzés 2 színű habbetétekkel
Minden szerszám csúszásmentesen fekszik a saját mélyedésében, a süllyesztett markolatoknak köszönhetően könnyen kivehető
Olajokkal és zsírokkal szemben ellenállóak

Jellemző:

  • Tárolás: 2/4 ellenőrző szerszám-modul
  • Teljes szélesség [mm]: 316,5 mm
  • Teljes mélység [mm]: 390 mm
  • Teljes hossz [mm]: 120 mm
  • Anyag: Hab
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Tartozékok