Sortiment nářadí v CT modulech 147 ks

Artiklové číslo: 2955997
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2955997
EAN / GTIN 4010886946916
Číslo výrobce 2955997

Popis

Popis:

Nástroje v metrických rozměrech
se systémem nástrojů kontroly GEDORE: Kontrola kompletnosti pomocí 2-barevných pěnových vložek
každý nástroj je protiskluzový ve vlastním vybrání, snadno odnímatelný díky úchopu výklenků
a odolný proti olejům a plastickým mazivům

Charakteristika:

  • Skladování: 2/4 Modul kontrolního nástroje
  • Celková šířka [mm]: 316,5 mm
  • Celková hloubka [mm]: 390 mm
  • Celková délka [mm]: 120 mm
  • Materiál: pěna
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Příslušenství