Assortiment d'outils dans les modules d'outils de contrôle 147 pcs

Réf.: 2955997
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2955997
EAN / GTIN 4010886946916
Réf. fabricant 2955997

Description

Description:

Outils aux dimensions métriques
Le système Check-tool GEDORE, permet de contrôler la présence de tous les outils, grâce aux supports en mousse bicolore
Chaque outil est antidérapant dans son propre évidement, facilement amovible grâce à des poignées encastrées
Résistant aux huiles et aux graisses

Caractéristique(s):

  • Rangement: 2/4 Module Check-Tool
  • Largeur totale [mm]: 316,5 mm
  • Profondeur totale [mm]: 390 mm
  • Longueur totale [mm]: 120 mm
  • Matériau: Mousse
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires