{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ | 20 mm | |
belső hűtés | igen | |
hatszöghöz alkalmas | 9 mm - 11 mm | |
Hasznos hossz L1 | 30 mm | |
Lapkatartó ⌀ D1 | 8 mm | |
Középeltolódás L3 | 4,5 mm | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 8,5 mm | |
Csavar | 290399 1 | |
Szárhossz Ls | 50 mm | |
Szár | kombinált szár | |
Termék fajtája | Horony és profil üregelő szerszám |
Cikkszám | 290340 9 | |
EAN / GTIN | 4045197965554 |