Rögzítőcsavar 9

Cikkszám: 279815 9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
314 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Profil TX25
Menet M5
Hossz L 13 mm
Meghúzási nyomaték 6 Nm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 279815 9
EAN / GTIN 4062406249342
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz