Beszúró lapka Egyenes élek 3 mm

Cikkszám: 275006 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    19,59 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    16,33 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
122 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Forgácsolási feltétel Folyamatos
Sarokrádiusz 0,2 mm
Minőség HU9310
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HM
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,08 mm/ford.
Cserék / élek száma 1
Váltólapka profil egyenes
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 275006 3
EAN / GTIN 4062406098353

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
380
Alu (rövid forgácsú)
N
360
Alu > 10% Si
N
280
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Köszörült oldalakkal.

Alkalmazható:

274010274026 sz. lapkatartóhoz.
274170274171 sz. furatkés.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: