Vario Plus Eco alaptartó, jobbos, Szárbefogó típus: HSK63

Cikkszám: 274530 HSK63
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szárbefogó típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Vario plus Eco
Felhasználás módja jobbos
Szárbefogó típus HSK63
A-méret kinyúlási hossz 105 mm
Belső hűtés igen
L1 79 mm
L2 35 mm
f1 7 mm
f2 15 mm
h1 19 mm
h2 23 mm
h3 54 mm
Szerelőcsavar 279815 9
Rögzítőcsavar 279815 24
Rögzítő 279928 7
Termék fajtája Alaptartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 274530 HSK63
EAN / GTIN 4067263112402
Gyártó száma 274530 HSK63
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Optimalizált rendszerstabilitás a többszörös csavaros rögzítésnek és az alakzárásnak köszönhetően.

Alkalmazható:

Vario Plus Eco lapkatartó.

Tartalom:

Inkluzív szerelőcsavarok.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Vario plus Eco" Összes megtekintése