Eco beszúró penge, semleges, Pengemagasság h5 / beszúrási szélesség w: 19/2mm

Cikkszám: 273866 19/2
Ár beállítása 2 Darab (87,38 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengemagasság h5 / beszúrási szélesség w (mm) Ár beállítása 2 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Belső hűtés: igen
  • Axiális beszúrás lehetséges: false

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Eco
Pengemagasság h5 19 mm
Felhasználás módja semleges
Belső hűtés igen
Maximális munkadarab ⌀-höz 40 mm
Magasság h1 15,7 mm
Teljes hossz L 96 mm
Axiális beszúrás lehetséges nem
Beszúrási szélesség w 2 mm
Termék fajtája Leszúró penge

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 273866 19/2
EAN / GTIN 4045197959799
Gyártó száma 273866 19/2
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Eco hűtéssel közvetlenül az élnél és további hűtéssel a hátszögnél.

Felhasználás:

Mély hornyokhoz és nagy átmérők leszúrásához.

Alkalmazható:

274093 sz. tartókhoz vagy 319132319133 sz. VDI tartóhoz.

Alkatrész:

Zárócsavar 279828 1 sz.

Figyelem:

A 279920 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Figyelem:

19,5 mm beszúrás mélységtől (3 mm beszúrási szélességig), ill.24,5 mm beszúrási mélységtől (4 mm beszúrási szélességtől) a második vágóél is érintkezik a munkadarabbal. Ennek során barázdák képződhetnek. Szükség esetén használjon 273656273670 sz. egyélű beszúró esztergalapkákat.
A készlet tartalma 2 penge, egy-egy lapkafészekkel.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Eco" Összes megtekintése