{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Eco | |
| Szárméret | 16 mm | |
| Lapkaméret | 11 mm | |
| Felhasználás módja | balos | |
| Belső hűtés | igen | |
| Kés ISO kódja | PDJNR/L 1620X11 | |
| Hozzávaló váltólapka | DN.. 1104.. | |
| Működő szélesség L4 | 25 mm | |
| Fejhossz L1 | 33 mm | |
| Teljes hossz L | 80 mm | |
| Alátétlapka | 259031 12 | |
| Könyökemelö | 259015 4 | |
| Könyökemelő csavar | 259018 4 | |
| Rugó | 259046 2 | |
| Beállítási szög κ | 93 fok | |
| Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
| Termék fajtája | Esztergakés |
| Cikkszám | 250605 16/11 | |
| EAN / GTIN | 4045197650313 | |
| Gyártó száma | 250605 16/11 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |