Leszúró esztergakéstartó 20/2 mm

Cikkszám: 273758 20/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: nem

Termékadatok

Technikai adatok

Beszúrási szélesség w 2 mm
Felhasználás módja balos
belső hűtés nem
Beszúrási mélység tmax 14 mm
Működő szélesség L4 21,5 mm
Fejhossz L1 33,5 mm
Szárszélesség b 20 mm
Teljes hossz L 125 mm
Csavar 279815 6 (TX25; 6 Nm)
Axiális beszúrás lehetséges igen
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273758 20/2
EAN / GTIN 4045197584038

Leírás

Kivitel:

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból (> 1300 N/mm2) készülnek. A konvex lapkarögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.

Figyelem:

19,5 mm beszúrás mélységtől (3 mm beszúrási szélességig), ill.24,5 mm beszúrási mélységtől (4 mm beszúrási szélességtől) a második vágóél is érintkezik a munkadarabbal. Ennek során barázdák képződhetnek. Szükség esetén használjon 273656273670 sz. egyélű beszúró esztergalapkákat.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek
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
    Szárszélesség / beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz