{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | TANGFGRIP | |
| Beszúrási szélesség w | 2 mm | |
| Felhasználás módja | semleges | |
| Belső hűtés | nem | |
| OAL | 32 mm | |
| CUTDIA | 42 mm | |
| Maximális munkadarab ⌀-höz | 42 mm | |
| Axiális beszúrás lehetséges | nem | |
| Kinyúlási hossz | 21 mm | |
| Gyártó jelölése | TGAQ D42-2-2Z | |
| Termék fajtája | Lapkatartó betét |
| Cikkszám | 273610 2 | |
| EAN / GTIN | 7291075456578 | |
| Gyártó száma | 3419503 |