DGFH 32-6 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2301268
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELI-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301268
EAN / GTIN 7291075043013
Gyártó száma 2301268
L-szám L23920 80

Leírás

Leírás:

Leszúró szerszámtartó, vágási szélesség max (CWX) 6,35 mm, vágási szélesség min. (CWN) 6 mm, teljes hossz (OAL) 150 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége_2 (WB_2) 5,2 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség max (CWX) 6,35 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 6 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 150 mm
  • Zsebek száma (NOP) 2
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 120 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELI-GRIP" Összes megtekintése