{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szerszámanyag | HM | |
| Fő felhasználás | UNI | |
| Forgácsolási feltétel | erősen megszakított | |
| Forgácstörő | Y | |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 50 m/min - 140 m/min | |
| Beszúrási szélesség w | 3 mm | |
| Sarokrádiusz R | 0,2 mm | |
| Típus | IC830 | |
| Beszúrási szélesség w tűrése | 0,05 mm | |
| INSL | 15,8 mm | |
| Fogásmélység ap | 0,25 mm - 1,8 mm | |
| Esztergálás előtolás f | 0,14 mm/ford. - 0,18 mm/ford. | |
| Beszúrás előtolás f | 0,07 mm/ford. - 0,11 mm/ford. | |
| Axiális beszúrás előtolás f | 0,08 mm/ford. - 0,2 mm/ford. | |
| Síkesztrgálás beszúrás f | 0,1 mm/ford. - 0,2 mm/ford. | |
| Fogásmélység ap min | 0,25 mm | |
| Fogásmélység ap max | 1,8 mm | |
| Cserék / élek száma | 1 | |
| Váltólapka profil | semleges | |
| Sorozat | HELI-GRIP | |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
| Gyártó jelölése | GRIP 3002Y IC830 | |
| Termék fajtája | Váltólapka beszúró esztergáláshoz |
| Cikkszám | 273405 3/0,2 | |
| EAN / GTIN | 7291075029017 | |
| Gyártó száma | 6200433 |