Esztergakés készlet 20 mm

Cikkszám: 265130 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: Gyári szabvány

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 20 mm
Felhasználás módja jobbos
Szabvány Gyári szabvány
Kés ISO kódja SCLCR 2020K09; SDJCR 2020K11; SSSCR 2020K12
Hozzávaló váltólapka CC.. 09T3..; DC.. 11T3..; SC.. 1204
Működő szélesség L4 25 mm
Fejhossz L1 17 mm; 20,5 mm; 27 mm
Teljes hossz L 125 mm
Pótalkatrészek 269981 2
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 265130 20
EAN / GTIN 4045197941794

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek