Esztergakés készlet 16 mm

Cikkszám: 265130 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
84 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN ISO 5610

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 16 mm
Felhasználás módja jobbos
Szabvány DIN ISO 5610
Kés ISO kódja SCLCR 1616H09; SDJCR 1616H11; SSSCR 1616H12
Hozzávaló váltólapka CC.. 09T3..; DC.. 11T3..; SC.. 1204
Működő szélesség L4 20 mm
Fejhossz L1 17 mm; 20 mm; 27 mm
Teljes hossz L 100 mm
Pótalkatrészek 269981 2
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 265130 16
EAN / GTIN 4045197941787

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek