Set di portainserti con bloccaggio 20 mm

Codice art.: 265130 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 20 mm
Tipo di impiego destra
Norma Norma interna
Codice ISO portautensile SCLCR 2020K09; SDJCR 2020K11; SSSCR 2020K12
Inserto adatto CC.. 09T3..; DC.. 11T3..; SC.. 1204
Ampiezza funzionale L4 25 mm
Lunghezza della testina L1 17 mm; 20,5 mm; 27 mm
Lunghezza complessiva L 125 mm
Ricambi 269981 2
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 265130 20
EAN / GTIN 4045197941794

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi