Torx Plus® csavar 20IP

Cikkszám: 231999 20IP
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Profil 20IP
Menet M5
Teljes hossz 30 mm
Meghúzási nyomaték 7,5 Nm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 231999 20IP
EAN / GTIN 4045197607225
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
    Profil Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz