PCHPRS 19-34 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2302823
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat PENTACUT
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2302823
EAN / GTIN 7291075323269
Gyártó száma 2302823
L-szám L23920 1151

Leírás

Leírás:

Arc horony / Turn indexálható tartók, vágási mélység maximum (CDX) 0,197 ″, vágási szélesség maximum (CWX) 0,157 ″, vágási szélesség minimum (CWN) 0,094 ″, teljes hossz (OAL) 5 ″

Jellemző:

  • Axiális horony külső átmérője minimum (DAXN): 0,87”
  • Maximális vágási mélység (CDX): 0,197”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,157”
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,094”
  • Teljes hossz (OAL): 5”
  • Szár magassága (H): 3/4”
  • Szár szélessége (B): 3/4”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "PENTACUT" Összes megtekintése