SGSF 125-2-32KR Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 2301355
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301355
EAN / GTIN 7291075070392
Gyártó száma 2301355
L-szám L24130 78

Leírás

Leírás:

Hornyolt és tárcsás vágók, vágási mélység, max (CDX) 34 mm, vágási átmérő (DC) 125 mm, vágótestek száma (CICT) 12, vágási szélesség max (CWX) 2,69 mm, vágási szélesség min. (CWN) 1,8 mm, kerékagy átmérő (DHUB) 55 mm, kerékagy vastagsága (THUB) 1,6 mm, EFF. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 12

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Vágási mélység, max (CDX) 34 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 125 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 12
  • Vágási szélesség max (CWX) 2,69 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,8 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 55 mm
  • Kerékagy vastagsága (THUB) 1,6 mm
  • A vágólap (MIID) leírása GSFN 2
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 12
  • Merítési szög max (RPMX) 640 Rev/perc

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése