BDMT 170408 ER-N3 ST1400

Cikkszám: 227670 ST1400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
435 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód BDMT 170408 ER-N3
Típus ST1400
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség PR1225
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,09 − 0,16 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 227670 ST1400
EAN / GTIN 4960664609543
Gyártó száma TKB00414

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
180
Acél < 750 N/mm²
P
180
Acél < 900 N/mm²
P
180
Acél < 1100 N/mm²
P
140
Acél < 1400 N/mm²
P
140
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Figyelem:

A marókat azonos számú N3 és N4 típusú lapkákkal kell belapkázni. Vegye figyelembe a tartón lévő elrendezési utasításokat.
Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: