{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Tehnologija premazivanja | PVD | |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | BDMT 170408 ER-N3 | |
| Tip | ST1400 | |
| Kutni radijus | 0,8 mm | |
| Vrsta | PR1225 | |
| Rezni materijal | HM | |
| Posmak fz po zubu | 0,09 − 0,16 mm | |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
| Broj artikla | 227670 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4960664609543 | |
| Broj proizvođača | TKB00414 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |