Sarokmaró 90° MECH17 50/4L mm

Cikkszám: 227655 50/4L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Sarokmarás
  • belső hűtés: nem

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 50 mm
Szárkivitel furattal
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási Sarokmarás
belső hűtés nem
Váltólapka ISO kód BDMT 170408
Effektív élek száma Zeff 4
Váltólapkák száma 16
Maximális fogásmélység ap max 59 mm
Teljes hossz Lges 78 mm
Felfogó furat ⌀ 22 mm
Hozzávaló váltólapka BD.. 1704
Váltólapka csavar 229709 (T15; 3,5 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 227655 50/4L
EAN / GTIN 4960664526420
Gyártó száma THN03967

Leírás

Kivitel:

Fogazott váltólapka a kisebb forgácsoló erők és vibráció érdekében. Összehasonlításképpen nagyobb fogásszélességek ae érhetőek el azonos fogásmélység ap mellett.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek