• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Fräs-vändskär BDMT 170408 ER-N3, för ändplanfräsar, PR1225

Art-nr.: 227670 ST1400
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär BDMT 170408 ER-N3
Typ ST1400
Hörnradie 0,8 mm
Sort PR1225
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,09 − 0,16 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 227670 ST1400
EAN/GTIN 4960664609543
Tillverkarens nummer TKB00414
Tillverkare/ansvarig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
140
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Anmärkning:

Fräsarna bestyckas med samma antal vändskär i form N3 och N4. Observera bestyckningsanvisningarna på hållaren.
Riktvärden för användning för ae = 0,3×D.