HELI3MILL sarokmaró, furattal, ⌀ DC / vágóélek száma Z: 80/11Smm

Cikkszám: 226486 80/11S
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC / vágóélek száma Z (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Cirkuláris marás; Ferde anyagba merülés; Üregmarás
  • Belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELI3MILL
Vágóél ⌀ DC 80 mm
Vágóélek száma Z 11
Száralak furattal
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási Cirkuláris marás; Ferde anyagba merülés; Üregmarás
Belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia HPC
Teljes hossz Lges 50 mm
Felfogó furat ⌀ 27 mm
⌀ D3 76 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 156,4 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 159 mm
Interpolációs marás ap 3,4 mm
Ferde bemarási szög αmax 0,8 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 75 mm
Hozzávaló váltólapka TP..1003..
Gyártó jelölése HM390 FTP D080-11-27-10
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 226486 80/11S
EAN / GTIN 7291075314168
Gyártó száma 3318232

Leírás

Kivitel:

Folyamatbiztos sarokmaró rendszer széles felhasználási spektrumhoz. Kétféle rendszerméretben, 10 és 15 mm vágóél hosszúsággal. A fészekben optimálisan megtámasztott trigon váltólapkák ténylegesen 90°-os vállakat garantálnak. Kiválóan alkalmas fúró cirkuláris marási műveletekhez és ferde anyagba merüléshez.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 229695 1 sz. (TX10; 3,2 Nm).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek