SNHX 1203 balos UNI

Cikkszám: 218593 UNI
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    24,72 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    20,60 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
740 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SNHX 1103
Típus UNI
Minőség HB7835
Szerszámanyag HM
Lapvastagság 3,2 mm
ap horonyszélességhez 6 mm
Leélezési szélesség 0,25 mm
Cserék / élek száma 4
Lapkavastagság E 3,18 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 218593 UNI
EAN / GTIN 4062406537920

Alkalmazási táblázat

Acél < 750 N/mm²
P
180
Acél < 900 N/mm²
P
170
Acél < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae max.
Sík horonyfenék megmunkálásához a tartóra balos és jobbos lapkákat kell felszerelni. A szárral ellentétes oldalra kell a balos lapkát szerelni.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: