Fresas de achaflanado con taladro, para plaquitas de corte reversibles AP..

Número de artículo: 215700 60
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
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ángulo γ (grados) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimiento de mecanizado Fresado de perfiles (FPR)
Diámetro del filo Dc 65 mm
Longitud total L 50 mm
Número de plaquitas de corte, total 6
Refrigeración interior sí
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Sujeción para mandril de fresado
Codificación de punto de separación FDA02702210
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 27 mm
Tipo de alojamiento Taladro (interior)
Diámetro del orificio de montaje D3 27 mm
Anchura de corte mín. b 26,5 mm
Ángulo de ajuste 60 grados
Número de cortes activos (circunferencial) Z 6
Número de cortes activos (lado frontal) Z 3
Lubricante refrigerante sí
Tipo de fijación de la plaquita de corte S - atornillado a través de la perforación (con avellanado)
Número de tipos de plaquitas de corte 1
Interfaz Punto de separación 1
Peso 500 g
Sentido del corte Corte a derecha
Tipo de producto Fresa de achaflanado
Plaquita de corte adecuada AP.. 1604..
Tamaño de plaquita 16

Identificación y clasificación

Número de artículo 215700 60
EAN / GTIN 4045197410535
Número del fabricante 215700 60
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Nota:

  • Plaquitas de corte recomendadas para biselado: N.º 215720; 215724; 215728; 215744; 215758
  • En caso de utilizar otras plaquitas de corte reversibles se pueden producir limitaciones en la duración y en la calidad de la superficie.
  • Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 5,0 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.