Fasenfrees 60 graden

Artikelnummer: 215700 60
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Productdetails

Technische gegevens

geschikte wisselplaat AP.. 1604..
Hoek γ 60 graden
Schachtuitvoering met boring
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
Effectief aantal snijkanten Zeff 3
Aantal wisselplaten 6
Totale lengte Ltotaal 50 mm
kleinste ⌀ D 34,8 mm
grootste ⌀ D1 65 mm
Maximale fasebreedte b 15,1 mm
Maximale faselengte l 30 mm
Maximale fasehoogte h 26,5 mm
Opnameboring-⌀ 27 mm
Voeding per tand bij hmax 0,12 mm
Wisselplaatschroevenset 219811 (15IP; 5,0 Nm)
Producttype Fasenfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 215700 60
EAN/GTIN 4045197410535

Omschrijving

Tip:

  • Aanbevolen wisselplaten voor het afschuinen: Nr. 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.
  • Bij gebruik van andere wisselplaten kunnen standtijd en oppervlaktekwaliteit worden beperkt.
  • GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 gr. 5,0 met steel nr. 674252 gr. 15IP gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    Hoek γ (graden) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen