{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 80 mm | |
Vágóélek száma Z | 7 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Ferde bemarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Maximális fogásmélység ap max | 4 mm | |
Teljes hossz Lges | 50 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 27 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XNEX 0806.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 215101 80/7 | |
EAN / GTIN | 4062406394813 |