SNMU 14T7 ANER UNI

Cikkszám: 213466 UNI
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    27,42 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    22,85 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SNMU 14T7 ANER
Típus UNI
Minőség HB7520
Szerszámanyag HM
Maximális fogásmélység ap max 6 mm
Cserék / élek száma 8
Lapkavastagság E 7 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 213466 UNI
EAN / GTIN 4045197606402

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
280
Acél < 750 N/mm²
P
260
Acél < 900 N/mm²
P
240
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Kétoldalú váltólapka 2×4 vágóéllel.

Ajánlás:

A maximális felületminőségekhez az E lapkatűrést válassza és a széles simító váltólapkával/lapkákkal kombinálja.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5 ... 1×D / ap max

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: