Verzinkboor 20,5 mm

Artikelnummer: 210410 20,5
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Aantal snijkanten Z: 3
  • Verzinkboorpunthoek: 90
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Steek van snijkanten van verzinkboor: ongelijk

Productdetails

Technische gegevens

Serie TopCut
Coating TiAlN
Verzink-⌀ 20,5 mm
Soort HB740
Snijmateriaal VHM
Aantal snijkanten Z 3
Verzinkboorpunthoek 90
Snijlengte 12,5 mm
Schacht-⌀ 11,2 mm
Norm Fabrieksnorm
Steek van snijkanten van verzinkboor ongelijk
Inwendige koeling nee
Opnamegrootte 16 mm
voor DIN-cilinderkopbouten M10
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf 3,5 mm
Koplengte l 28 mm
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,1 mm
Schacht GARANT TopCut
Producttype Snij-inzetdeel voor het verzinken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 210410 20,5
EAN/GTIN 4045197804280

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
80
Aluminium (kortspanend)
N
80
Aluminium > 10% Si
N
60
Staal < 500 N/mm²
P
65
Staal < 750 N/mm²
P
60
Staal < 900 N/mm²
P
50
Staal < 1100 N/mm²
P
40
Staal < 1400 N/mm²
P
10
Staal < 55 HRC
H
12
RVS < 900 N/mm²
M
25
RVS > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
35
CuZn
N
70
nat maximaal
 
nat minimaal
 
Lucht