Leírás:
Test:
Méretek:
Méretek: A test a testhez tartozik: Magasság 812 x szélesség 771 x mélység 478 mm
Polc ABS műanyagból, 3 kis alkatrészrekesszel, 2 konzervespolccal, 8 csavarhúzó tálca
Egyszerű manőverezés és irányítás a meghajtó/irányító fogantyúnak köszönhetően
Az oldallapok 10 x 38 mm-es Euro lyukakkal a kampók és szerszámok rögzítéséhez
Személyek és a környezet biztonsága a sarokvédelemnek és az élvédőnek köszönhetően
A acéllemez, korrózióálló és karcálló porszórt bevonattal, GEDORE kék
Szekrények:
Központi zárás hengerzárral
Széles fiókok (Sz 640 x D 400 mm) teljes kihúzással, kivehető
Szekrényenként biztonsági zárral, Egykezes működtetés
Golyóscsapágyazott vezetősínek
Hosszanti és keresztirányú elválasztókkal testre szabható (külön-külön is kapható)
Tartóképesség fiókonként 40 kg, alsó nagy teherbírású fiók 60 kg
Acéllemez, korrózió- és karcálló porszórt bevonattal, GEDORE kék színben
GEDORE nagy teherbírású kocsi:
Teljes teherbírás 1000 kg statikus (500 kg dinamikus)
2 GEDORE nagy teherbírású görgős csapágyazású kerék (fix görgők Ø 200 mm)
2 GEDORE könnyű görgős csapágyazású görgő (lengőkerekek Ø 125 mm), mindkettő teljes fékkel
GEDORE tengelykialakítás maximális terhelés esetén is hatékony: Sima futás, manőverezhetőség és iránystabilitás
Kiegészítők:
Horganyzott acéllemezből készült hosszirányú (LT) és keresztirányú (QT) elválasztók (külön-külön is kaphatók)
Orvariációk:
Egyszerűen felszerelhető GEDORE szerszámmodulokkal (No. 1500 ES/1500 CT vagy 2005 CT)
Kivitelesen bővíthető GEDORE felső ládákkal, hátlapokkal és szerszámtartókkal
Kiegészítő fiókváltozatok kérésre
Speciális színek és kivitelek kérésre
Szerszámok és tartozékok nélkül szállítjuk.
Jellemző:
- Méret (H x B x H): 985 mm x 875 mm x 606 mm
- Kerekek száma: 4
- A hosszirányú osztók száma: 3
- Keresztirányú osztók száma: 2
- Fiókok száma: 9
- Munkamagasság: 985
- Fix görgők átmérője [2x]: 200
- Dinamikus terhelhetőség [kg]: 750 kg
- Szín: GEDORE kék, RAL 5017
- Teljes szélesség [mm]: 875 mm
- Teljes magasság [mm]: 985 mm
- Teljes hossz [mm]: 606 mm
- Görgő átmérője fékkel (2x): 125
- Anyag: Acéllemez
- Felület: porszórtan bevonva
- RAL szín: Kék
- Fiók típusa:
- 8x 1. típus, magasság = 67 mm
- 1x 2. típus, magasság = 137 mm
- Statikus terhelhetőség [kg]: 1000 kg
- Teherbírás fiókonként [kg]: 40 kg
- Nagy teherbírású fiók terhelhetősége [kg]: 60 kg
- 1000 V szigetelt: nincs
- zárható: igen
- Egyedi kihúzásgátló: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs