Perforált hátsó panel 768 x 770 x 116 mm leengedhető.

Cikkszám: 1446169
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Perforált fal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1446169
EAN / GTIN 4010886811917
Gyártó száma 1446169

Leírás

Leírás:

Automatikusan felemelhető 2 gázrugóval, hengerzárral zárható
Felső szerszámrögzítés
10 x 38 mm-es négyzet alakú furatok a szerszámhorgokhoz és 1500 H szerszámtartókhoz
A teljesen felszerelt fal könnyen leengedhető
2004 és 2005 szerszámos kocsikhoz (régi 2002/2003 szerszámos kocsikhoz is)
Szerszámok nélkül szállítjuk.

Jellemző:

  • Méret (H x B x H): 768 mm x 770 mm x 116 mm
  • Kialakítás: üres
  • Teljes szélesség [mm]: 770 mm
  • Teljes magasság [mm]: 768 mm
  • Teljes hossz [mm]: 116 mm
  • Anyag: Acéllemez
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs