{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 19 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS PM | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 2 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,05×D másolómarásnál | |
Szár | DIN 1835 B, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 19 mm | |
Rádiusz R | 9,5 mm | |
Teljes hossz L | 79 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Előtolás fz másolómaráshoz acélban < 750 N/mm2 | 0,066 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Teljes rádiusz- és gömbvégű maró |
Cikkszám | 194302 19 | |
EAN / GTIN | 4045197110206 |