{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Furat ⌀ | 2 mm - 5 mm | |
Fej ⌀ | 10 mm | |
Teljes hossz L | 46 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |
Cikkszám | 150065 5 | |
EAN / GTIN | 4045197085368 |