{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 1814 | |
Befogási tartomány □ | 2 mm - 6,3 mm | |
Kézi menetfúró DIN 352 | M1 − M10 | |
Kézi dörzsár ⌀-höz DIN 206 | 2,5 mm - 7,5 mm | |
Teljes hossz | 175 mm | |
Termék fajtája | Fordítóvas |
Cikkszám | 148200 1 | |
EAN / GTIN | 4045197923936 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fordítóvas, állítható megerősített 1
érdeklődés szerint
Raktáron
666 darabszám azonnal szállítható
20,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
306 darabszám azonnal szállítható
13,67 €
10,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 459 darabszám azonnal szállítható
7,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz | 175 | 175 | 175 |
Szabvány | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Befogási tartomány □ | 2 ;6,3 | 2 ;6,3 | 2 ;6,3 |
Kézi menetfúró DIN 352 | M1 − M10 | M1 − M10 | M1 − M10 |
Kézi dörzsár ⌀-höz DIN 206 | 2,5 ;7,5 | 2,5 ;7,5 | 2,5 ;7,5 |
Termék fajtája | Fordítóvas | Fordítóvas | Fordítóvas |