{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 1814 | |
Befogási tartomány □ | 7 mm - 20 mm | |
Kézi menetfúró DIN 352 | M12 − M33 | |
Kézi dörzsár ⌀-höz DIN 206 | 9 mm - 26 mm | |
Teljes hossz | 700 mm | |
Termék fajtája | Fordítóvas |
Cikkszám | 148200 5 | |
EAN / GTIN | 4045197923981 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fordítóvas, állítható megerősített 5
érdeklődés szerint
Raktáron
88 darabszám azonnal szállítható
99,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható
87,01 €
65,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható
55,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz | 700 | 700 | 700 |
Szabvány | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Befogási tartomány □ | 7 ;20 | 7 ;20 | 7 ;20 |
Kézi menetfúró DIN 352 | M12 − M33 | M12 − M33 | M12 − M33 |
Kézi dörzsár ⌀-höz DIN 206 | 9 ;26 | 9 ;26 | 9 ;26 |
Termék fajtája | Fordítóvas | Fordítóvas | Fordítóvas |