{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Vágóél ⌀ DC | 3 mm - 14 mm | |
| Bevonat | TiN | |
| Szerszámanyag | HSS | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Szár | 3 befogófelületű szár | |
| Teljes hossz | 58 mm | |
| Szár ⌀ | 6 mm | |
| Színes gyűrű | Nincs | |
| Termék fajtája | Lépcsős fúró |
| Cikkszám | 118030 3-14 | |
| EAN / GTIN | 4045197036490 | |
| Gyártó száma | 118030 3-14 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |