Testheveder PROTECTA® 1161634 M/L

Cikkszám: 098264 M/L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 1161634
Súly 2,24 kg
Termék fajtája Testheveder

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 098264 M/L
EAN / GTIN 840779193875
Gyártó száma 7100207437

Leírás

Kivitel:

3M™ PROTECTA® 1161634 testheveder komfort tartópánttal és oldalsó tartógyűrűkkel, valamint mellső és hátoldali megtartó gyűrűvel. Automata zárak a gyors fel- és levételhez. Vízlepergető és kopásálló hevederpánt. Hevedervég tartó a fölösleges hevederhez. A munkavégzési helyhez pozícionáló hevederrel szabadkézi munkához. Maximális felhasználói súly 140 kg. A termék élettartama 10 év.

Szabvány:

EN 361
További EN 358 szerint tanúsítással