Apsauginis sugavimo diržas PROTECTA® 1161634, Gamintojo dydis: M/L

Prekės Nr.: 098264 M/L
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gamintojo dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 1161634
Klubų apimtis 90-120 mm
Svoris 2,24 kg
Produkto rūšis Apsauginis sugavimo diržas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 098264 M/L
EAN / GTIN 840779193875
Gamintojo numeris 7100207437
Gamintojas / atsakingas asmuo 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Germany, www.3mdeutschland.de

Aprašymas

Modelis:

3M™ PROTECTA® sugavimo diržas 1161634 su Komfort laikymo diržu ir šoninėmis kilpomis bei kilpomis ant krūtinės ir nugaros. Automatiniai fiksatoriai greitam uždėjimui ir nuėmimui. Neperšlampama ir dilimui atspari diržo juosta. Diržo galą galima papildomai persukti. Su darbo padėties nustatymo dirželiu darbui laisvomis rankomis. Maksimalus naudingasis svoris 140 kg. Galiojimo laikas 10 metų.

Standartas:

EN 361
Papildomai sertifikuota pagal EN 358