• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Van alternatíva erre a termékre

Automata hegesztőmaszk 3M™ Speedglas™ 100 V

Cikkszám: 097910 GRAPHIC
Kedvezmény
293,28 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szín Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat 3M™Speedglas™ 100
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Energiaellátás Elemes
Kapcsolási idő világosról sötétre 0,1 ms
Kapcsolási idő világosról sötétre 40 ms - 250 ms
Osztályozás EN 379 szerint 1 / 2 / 2 / 2
Termék fajtája Hegesztőmaszk

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 097910 GRAPHIC
EAN / GTIN 4054596290587
Gyártó száma 7100166735
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Kivitel:

Automata hegesztőmaszk minden fontos alapfunkcióval. Megbízható védelemhez kiváló ár/érték arány mellet. Kényelmes fejpánttal és könnyen járó racsnis rendszerrel az illeszkedés pontos beállításához. A kivilágosodás késleltetés egyedi meghatározása a Delay funkcióval. Nagyobb ütésállóság EN 175:B szerint. Kompatibilis más személyi védőfelszerelésekkel, mint pl. légzésvédő maszkokkal. Cserélhető előtétüveg. Sötét védelmi fokozatok: 8 - 12. Világos fokozat: 3. 3 V lítium elem (élettartam 1.500 óra). Hegesztő szűrő látómező: 44 × 93 mm.

Felhasználás:

MIG- / MAG-, elektródás- és erősáramú WIG hegesztés

Szabvány:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT