Automata hegesztőmaszk 3M™Speedglas™ G5-03 Pro VC, Szín: BLACK

Cikkszám: 098005 BLACK
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szín Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat 3M™Speedglas™ G5-03
Hegesztő szűrő látómező [mm] 73 × 109 mm
Gyártó jelölése G5-03 Pro VC
Festék fekete
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Névleges feszültség 3 V
Energiaellátás Akkus
Kapcsolási idő világosról sötétre 0,1 ms
Kapcsolási idő világosról sötétre 500 ms - 1 300 ms
Osztályozás EN 379 szerint 1/1/1/2
Termék fajtája Hegesztőmaszk

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 098005 BLACK
EAN / GTIN 4064035137441
Gyártó száma 7100318469
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Kivitel:

A 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro hegesztőmaszk kifejezetten a sokoldalú hegesztők számára készült. A maszk érintés funkcióval rendelkezik a köszörülés és a vágás üzemmód közötti váltáshoz. Különböző tartozékokkal, például sisaklámpával, nyakvédővel és fejvédelemmel konfigurálható. Az ergonomikus fejpánt támogatja a kiegyensúlyozott sisak magas viselési kényelmét. Hegesztő szűrővel G5-01/03VC (098006 G5-01/03). A 3M™ Speedglas™ Variable Color Technology színtechnológia még jobb látást és a hegfürdő jobb ellenőrzését teszi lehetővé. Sötét fokozatban lehet választani természetes árnyalat, hideg árnyalat és meleg árnyalat között.
Hegesztő szűrő látómező: 73 x 109 mm.
Sötét védelmi fokozatok: 8 – 14.
Világos fokozat: 3. 3 V lítium elemmel (élettartam 2.000 óra).

Felhasználás:

Különösen alkalmas a sokoldalú hegesztők számára, akiknek gyakran kell köszörülniük és vágniuk.

Szabvány:

EN ISO 16321; EN 379; EN 166