Turboshield Visière PC-IR5

Réf.: 097887 PC-IR5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
  • Matériau verres: Polycarbonate
  • Protection anti-UV: Standard

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte des verres vert
Identification des verres 5 HON 1 BTA39
Matériau verres Polycarbonate
Revêtement des verres Indice de protection IR 5
Protection anti-UV Standard
Type de produit Visière

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097887 PC-IR5
EAN / GTIN 7312550317488
Réf. fabricant 1031748

Description

Exécution:

Visières à grand champ de vision et bonne protection au niveau du menton/cou. Toutes les visières sont certifiées anti-UV et protègent des liquides, des projections de métal en fusion et des chocs de moyenne intensité, y compris à des températures extrêmes (-5 °C – 55 °C).
Visière en polycarbonate avec classe de protection IR 5.

Norme:

EN 166

Adapté(s) pour:

Serre-tête et support de casque 097885 et 097886.