Védősisak G3000 WHITE

Cikkszám: 097815 WHITE
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
1 554 darabszám azonnal szállítható
  • Sisak tulajdonságai: Védelmi tulajdonságok -30 °C-ig; Véd a folyékony fröccsenő fémtől

Termékadatok

Technikai adatok

Sisak tulajdonságai Védelmi tulajdonságok -30 °C-ig; Véd a folyékony fröccsenő fémtől
Festék fehér
Méret 53 cm - 62 cm
Sisakhéj anyaga ABS
Súly 310 g
Szabvány DIN EN 397
Bőségállítás Forgózár
Párásodásmentes kívül és belül igen
180°-os elforgatás lehetséges igen
Hidegállóság -30-ig °C
Fröccsenő olvadt fémnek ellenáll (MM) igen
UV érzékelő figyelemfelhívásként a cserére igen
Termék fajtája Védősisak

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097815 WHITE
EAN / GTIN 7318640053694
Gyártó száma 7100001960

Leírás

Kivitel:

UV stabilizált ABS-ből készült védősisak. Az integrált UV szenzor jelzi, hogy a sisak a túl nagy UV terhelés következtében mikor válik rideggé, és azt ki kell kicserélni. A belső kialakítás 180 fokkal elforgatható és lehetővé teszi a napellenzőnek a nyaknál történő viselést (előnyös szűk helyen végzett munkánál). Jól szellőzik a sisak felső héjánál. −30 °C-ig hidegnek ellenáll és véd a folyékony fém cseppektől (MM).
  • 4 pontos hevederpánt, állítható magasságú
  • 30 mm Euro-Slot rögzítő
  • Műanyag izzadság felszívó pánt
  • Egyenes alak
  • Forgózárral

Felhasználás:

Ipar, építőipar, erdőgazdálkodás

Szabvány:

DIN EN 397

Specifikáció:

−30 °C-ig hidegnek ellenáll és véd a folyékony fém cseppektől (MM)

Alkalmazható:

Fülvédő 097753; 097756 sz.

Alkatrész:

097825 sz. standard izzadtság felszívó pánt. 097826 sz. izzadtság felszívó pánt.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Szín Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz