Teljes álarc test X-plore® 5500, Méret: UNI

Cikkszám: 097247 UNI
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
74 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Maszk tulajdonságai: Szilikonmentes
  • Lencse bevonat: Páramentes; Karcálló
  • Lencse anyaga: Polikarbonát

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maszk tulajdonságai Szilikonmentes
Lencse bevonat Páramentes; Karcálló
Szűrő csatlakozó X-plore® bajonett
Súly 540 g
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz Bajonett
Lencse anyaga Polikarbonát
Gyártó jelölése R 55 270
Termék fajtája Teljesmaszk test
CAS AL 1A004A
SH-Code AL 01

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 097247 UNI
EAN / GTIN 4026056001057
Gyártó száma R55270
Gyártó/felelős személy Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 LÜBECK, Deutschland, www.draeger.com

Leírás

Kivitel:

A modern kétszűrős teljes álarc összekapcsolja az átfogó légzés- és szemvédelmet. A nagyméretű és torzításmentes polikarbonát lencse az átgondolt, külön belső maszkos szellőztető rendszerrel kombinálva optimális és páramentes látást biztosít minden munkahelyzetben. Az álarctest a három tömítő vonalas dupla tömítőkerettel szinte minden arcformánál megbízható és ezzel egyidejűleg kényelmes védelmet garantál. A felfekvő felület szélessége következtében elkerülhető a nyomásérzet kialakulása. Az 5 pontos pántkialakítás gyors és egyszerű fel- és levételt tesz lehetővé a haj becsípése nélkül. Az oldalsó X-plore® bajonett zárak következtében teljes körű szűrőválaszték áll rendelkezésre.

Felhasználás:

Fém- és gépjárműipar, vegyipar, hajógyártás, karbantartás, ellátás és hulladékkezelés.

Szabvány:

EN 136, 2. kategória

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek