Paire de gants résistants aux produits chimiques uvex rubiflex S NB60S 11

Réf.: 094753 11

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  48.35 / Paire
  • De 10 Paire
    CHF  40.30 / Paire
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
  • Propriété des gants: Certification pour le contact alimentaire
  • Classe de protection: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Type B (JKOPT)

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série uvex rubiflex
Propriété des gants Certification pour le contact alimentaire
Classe de protection Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Taille des gants 11
EN 374 Type B (JKOPT)
Résistance aux produits chimiques JKOPT
EN 388 2121X
Matière Nitrile
Matériau support Coton
Longueur 600 mm
Epaisseur 0,5 mm
Couleur Vert
Utilisation réutilisable
Poids 289 g
Catégorie de protection Catégorie III
Type de gants Gants de protection contre les produits chimiques
Revêtement Nitril
Type de produit Gants de protection contre les produits chimiques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094753 11
EAN / GTIN 4048612011829
Réf. fabricant 9893199

Description

Exécution:

rubiflex S NB60S. Gants nitrile doublés coton interlock. Parfaitement adaptés lorsque la protection chimique doit s'accompagner d'une protection mécanique accrue. Forme ergonomique, très souple, bonne résistance contre de nombreux produits chimiques, acides et solutions alcalines. Existe en version élastique.
Gants de protection de catégorie III.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.