Egyszer használatos kesztyű készlet MicroFlex® 93-260 9

Cikkszám: 094724 9
Ár beállítása 50 Darab (0,64 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
928 darabszám azonnal szállítható
  • Kesztyű tulajdonságai: Szilikonmentes; latexmentes; Allergiás bőrbarát
  • EN 374: A típus (JKLOPST)
  • Védettségi osztály: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MicroFlex®
Kesztyű tulajdonságai Szilikonmentes; latexmentes; Allergiás bőrbarát
EN 374 A típus (JKLOPST)
Vegyszereknek ellenáll JKLOPST
EN 388 2000X
Anyag Neoprén, nitril
Védettségi osztály Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Hordozóanyag Neoprén, nitril
Bevonat Neoprén, nitril
Vastagság 0,2 mm
Hossz 285 mm
Tartalom 50
Súly 8,1 g
Festék zöld
Felhasználási tartomány Pontosság
Kesztyűméret 9
AQL 0,65
Felhasználás egyszer használatos füldugó
Védelmi kategória III. kategória
Kesztyű típus Egyszer használatos kesztyű
Termék fajtája Egyszer használatos kesztyű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094724 9
EAN / GTIN 076490453497
Gyártó száma 93-260/8.5-9

Leírás

Kivitel:

Egyszer használatos kesztyű készlet adagoló dobozban. III. kategória. Púdermentes.
MicroFlex® 93-260. 3 rétegű szerkezet jó vegyvédelemhez, beleértve a savakat, oldószereket és lúgokat. Strukturált ujjbegyek. Hosszú szárak és alacsony, 0,65 AQL érték (EN 374-2) a veszélyes anyagokkal szembeni megbízható védelem érdekében.

Szabvány:

EN 374

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok
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
    Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz