{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Serie | MicroFlex® | |
| Handskegenskap | Silikonfri; latexfritt; Allergikerhudvänlig | |
| EN 374 | Typ A (JKLOPST) | |
| Kemikaliebeständighet | JKLOPST | |
| EN 388 | 2000X | |
| Material | Neopren, nitril | |
| Skyddsklass | Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374; Skydd mot bakterier, svampar och virus enligt EN 374 | |
| Hållarmaterial | Neopren, nitril | |
| Beläggning | Neopren, nitril | |
| Tjocklek | 0,2 mm | |
| Längd | 285 mm | |
| Innehåll | 50 | |
| vikt | 8,1 g | |
| Färg | grön | |
| Tillämpningsområde | Precision | |
| Handskstorlek | 9 | |
| AQL | 0,65 | |
| Användningsdata | Engångs | |
| Skyddskategori | Kategori III | |
| Handskslag | Engångshandske | |
| Produktslag | Engångshandske |
| Artikkelkode | 094724 9 | |
| EAN / GTIN | 076490453497 | |
| Manufacturer number | 93-260/8.5-9 | |
| Manufacturer/responsible person | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |